Beli solder t12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Solder Pengatur Suhu Digital
    Mulai

    Rp619.900

    Non Brand Solder Pengatur Suhu Digital
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Soldering Temperature (°C): 150-450, adjustable
    • Heating Element: Ceramic heater
    • Packaging Dimensions (cm): 19.2x16x11
    • Power Consumption (W): 72
    • Product Dimensions (cm): 8.8x15x4
  2. Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celcius
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220, 50
    • Cable Length (cm): Sekitar 143
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
  3. EZREN Soldering Iron (Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    EZREN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  4. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  5. Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  6. JAKEMY Professional Electric Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp149.900

    JAKEMY Professional Electric Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL 2010Suitable for industrial and mining enterprises, and the majority of radio enthusiastsJakemy Professional Electric Soldering Iron - JM-SL01 merupakan alat solder profesional, dengan ujung tip nikel berlapis tembaga yang dapat dilepas dan diganti. Hadir dengan design pegangan yang ergonomis, handle terbuat dari karet yang lembut.isi kemasan 1x Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL (Tidak dapat dudukan solder )
  7. EZREN Soldering Station Kit (Stasiun Solder)
    Mulai

    Rp449.900

    EZREN Soldering Station Kit (Stasiun Solder)
    Deskripsi:
    Hubungkan dan gunakan1.Handle komponen masukkan soket pegangan, perhatikan lubang penempatan posisi soket pendaftaran lubang posisi, kemudian kencangkan searah jarum jam.2. Di rak pena solder ke pena solder3. masukkan steker ke stopkontak, ingat untuk mengarde.4. Buka sakelar daya, konb penyesuaian suhu pemintalan, ketika suhu mencapai suhu yang disetel, lampu indikator pemanas bersinar, instruksi dapat menjadi pekerjaan pengelasan.Set contains:- QUICK 907B soldering iron ( Dengan Gagang Terbaru Mengunakan 907B )- The tip of Q-T-I - Soldering iron stand with sponge
  8. WEP Soldering Station (Stasiun Solder)
    Mulai

    Rp559.900

    WEP Soldering Station (Stasiun Solder)
    Deskripsi:
    1.Three storage sections:CH1/CH2/CH3, each storage segment can store all the features of the current machine (eg:temperature, iron sleep time,which is currently on display all function values can be stored), you can quickly switch between each storage segment.2. Master the core technology, MCU the PID procedures to high-speed 100ms cycle real-time tracking of the temperature of the iron tips, and real-time correction, the magic temperature compensation speed, to make it more stable temperature, the temperature error is smaller and able to adapt to a variety of harsh environment.3.The use imported heater, addition to suitable for general small solder joints ,also particularly suitable for large desoldering, solder joints, hybrid hard solder desoldering;4. Anti-static design, which can effectively avoid damage to delicate components;5. It has automatically detects the failure and alarm function6. Use bran-new sturdy mold manufacturing, pressure-resistant anti-fall; blue ferroalloy Iron holder and durable.7. The handle line is silicone line, high temperature resistance, good flexibility (300 ° C iron tips touch silicone line 30s without damage)8. Sleep function , Automatic shutdown function , Celsius / Fahrenheit functiona), Sleep function soldering iron automatic detection of their work status are not in use in a quiescent state, arriving to set the sleep time, the temperature of the iron automatically lower the temperature to 200 ° C enter into sleep state, can effectively prevent the oxidation of iron head and prolong the iron tip service life, energy saving and environmental protection. The sleep time can be set range 0 to 99 minutes in 1 minute steps, users can be set based on usage, if you do not need a soldering iron sleep ,the sleep time is set to 0.b) Automatic shutdown function after soldering iron enter into sleep state, start the timer program, set the shutdown time did not wake up from sleep, automatic shutdown, energy saving
  9. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp219.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  10. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  11. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp36.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  12. Weller Soldering, Desoldering & Hot Air Rework Station
    Mulai

    Rp2.999.900

    Weller Soldering, Desoldering & Hot Air Rework Station
    Deskripsi:
    These rework stations direct hot air to melt solder so items can then be repositioned or reworked. In addition to rework, they can also be used for heat-shrinking applications.
  13. Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun (Solder Otomatis)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun (Solder Otomatis)
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan desain inovatif yang membuat besi timah solder dapat secara otomatis digunakan saat melakukan solder. Terdapat tempat untuk meletakkan besi timah pada bagian belakang solder dan dapat diisi kembali saat habis. Desain solder yang menyerupai pistol membuatnya mudah untuk digunakan dan diarahkan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19x17
    • Voltage (V/Hz): 220 / 50
    • Plug: EU Plug
    • Tin Size (mm): 0.8 - 1.2
    • Soldering Iron Tip: Seri 900M
    • Warm Up Time (Minute): 45018
    • Material: Tip Alloy dan Plastik ABS
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 430
  14. sunbonder Ultrasonic Soldering Device
    Mulai

    Rp149.999.900

    sunbonder Ultrasonic Soldering Device
    atribut:
    • Size (mm): Body/210x90x235, Soldering tip/4
    • Temperature Settings Range (°C): 200 to 500 (10 intervals)
    • Cord Length (m): Power side/2, Iron side/2
    • Oscillation Frequency (kHz): 60
    • Accessories: Foot switch, Soldering iron stand, Spanner for replacement chip, Fusex2 pieces
    • Maximum Output Power (W): Rating 15 (arbitrary variable)
    • Package Size (mm): 370x410x230
    • Power Supply (V/W): 100/150 (AC 50/60Hz)
  15. WEP Soldering Iron with Temperature Adjustment (Solder)
    Mulai

    Rp699.900

    WEP Soldering Iron with Temperature Adjustment (Solder)
    Deskripsi:
    WEP 936B ESD Soldering station for cellphone1.Employs new solidmold manufacturing processes, withstanding voltage and drop damage. Its power is higherthan the general 936 soldering station rapid heating,fast temperature compensation,High-precision andstable temperature control, this can effectively prevents cold solder joints.2.An anti-static design effectively prevents damage to delicate components.3.Our equipment applies the high quality ceramic heater which will not be twisted off and longer life.4.This soldering station comes with a blue ferroalloy soldering iron base for durability.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220±10% 50Hz
    • Dimensions (cm): 36x17x11.5
    • Output Power (W): 40
    • Temperature Range (°C): 200~480
    • Operating Voltage (V): AC 26±10% (50Hz)
    • Heating Elements: Common heater
    • Operating Environment (°C): 0~40 relative humidity <80%
    • Storage Environment: -20~80℃ relative humidity<80%
    • Temperature Stability (°C): ±10 (Static)
    • Tip to Ground Impedance (ohm): <2
    • Tip to Ground Voltage (mV): <2
  16. HOZAN ESD Form, F-10,
    Mulai

    Rp159.900

    HOZAN ESD Form, F-10,
    atribut:
    • Material: Urethane foam
    • Thickness (mm): 10
    • Resistance between points: Rp<1 x 1010omega
  17. Pro'sKit LCD Smart Soldering Station Stainless Steel Heating Element
    Mulai

    Rp2.999.900

    Pro'sKit LCD Smart Soldering Station Stainless Steel Heating Element
    Deskripsi:
    Large LCD display with shuffle knob designFast heat recovery3 data memoriesUSB port output
    atribut:
    • Dimensions (mm): 180x150x106
    • Input Voltage (V): 220-240
    • Temperature (°C): 30-500
    • Plug: B
    • Control System: Microprocessor-controlled
    • Power Consumption (W): 75
Daftar Harga solder t12 Terbaru November 2026
Non Brand Solder Pengatur Suhu DigitalRp619.900
Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)Rp41.900
Deli Soldering Iron (Solder)Rp94.900
EZREN Soldering Iron (Solder)Rp139.900
TEKIRO Soldering (Alat Solder)Rp67.900
Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)Rp109.900
JAKEMY Professional Electric Soldering Iron (Solder)Rp149.900
EZREN Soldering Station Kit (Stasiun Solder)Rp449.900
WEP Soldering Station (Stasiun Solder)Rp559.900
HAKKO Soldering IronRp219.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)